Pachet burghiu pentru prelucrare continuă plat inox (fără guler), 5 bucăți

Cod articol.: GG0754 M10
Setați prețul 5 bucăți (77,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul cozii DS 10 mm
Turaţie max. 2.100 min-1
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Interfaţă Punct de separare nr. 1

Identificare și clasificare

Cod articol GG0754 M10
EAN / GTIN 4069515042901
Număr producător GG0754 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Standard sau lung; cu sau fără guler.
Burghiu pentru prelucrare continuă plat (fără guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile, ca cod 080754.

Aplicaţie:

Special potrivit pentru oţeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucșe elastice ER HOLEX cod 308964, cheie de strângere ER cod 309680, tarod de mașină HOLEX cod 139130 sau cod 139180 și suport HOLEX M-Drill cod 080750.