Cordino singolo elasticizzato con assorbitore di energia Yellow R

Codice art.: FP53YER
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
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore yellow; grey; black
Larghezza 30 mm
Larghezza (interna) 19 mm; 52 mm
Tipo di prodotto Imbracatura
Estremità corda/imbracatura Carabiner; Carabiner
Lunghezza complessiva 1,8 m
Materiale Alluminio; Poliestere
Normativa EN 354; EN 362
Vita utile del prodotto 10 a

Identificazione e classificazione

Codice articolo FP53YER
EAN / GTIN 5036108322985
Codice del produttore FP53YER
Numero-L L01840 105264
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo cordino singolo elasticizzato è dotato di un assorbitore di energia, un gancio per ponteggio, un moschettone ed è realizzato in poliestere elasticizzato. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori in posizione completamente estesa.

Proprietà:

  • La fettuccia elasticizzata riduce il rischio di inciampare o impigliarsi
  • Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura
  • Apertura gancio ponteggio da 52 mm
  • Apertura moschettone da 19 mm
  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 (Pass)

Materiale:

Materiale: Tessitura in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente; Alluminio; PVC;