Línea de amarre elástica sencilla con absorbedor Yellow R

Número de artículo: FP53YER
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo; gris; negro
Anchura 30 mm
Amplitud (interior) 19 mm; 52 mm
Tipo de producto Eslinga
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón; Mosquetón
Longitud total 1,8 m
Material Aluminio; Poliéster
Norma EN 354; EN 362
Vida útil del producto 10 a

Identificación y clasificación

Número de artículo FP53YER
EAN / GTIN 5036108322985
Número del fabricante FP53YER
Número L L01840 105264
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta línea de amarre elástica cuanta con un absorbedor, un conector automático y un mosquetón, y está hecha de cinchas elásticas de Poliéster. Mide 180 cm de largo, incluidos los conectores, cuando está totalmente extendida.

Característica:

  • Correaje elástico que reduce el riesgo de enganches y desgarros
  • Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 (Pass)

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Aluminio; PVC;