Enkelt elastisk lanyard med falddæmper Yellow R

Art.-nr.: FP53YER
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve gul; grå; sort
Bredde 30 mm
Bredde (indvendigt) 19 mm; 52 mm
Produkttype slynge
Reb-/slyngeende Karabinhage; Karabinhage
Længde i alt L 1,8 m
Materiale Aluminium; Polyester
Standard EN 354; EN 362
Produktets levetid 10 a

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FP53YER
EAN/GTIN 5036108322985
Producentnummer FP53YER
L-nummer L01840 105264
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne elastiske lanyard har falddæmper, en stilladskrog, en karabiner og er fremstillet af elastisk polyesterstrop. 180cm totallængde trukket ud.

Egenskab:

  • Elastisk sele reducerer risikoen for at falde eller hænger fast
  • Holdbar selen med høj brudstyrke
  • 52mm stilladskrog åbning
  • 19 mm karabinhage åbning
  • Maksimal belastning 100 kg
  • 10 års holdbarhed fra fremstillings datoen angivet på produktetiketten
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Kasse for ekstra reklame

Norm:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 (Pass)

Materiale:

Materiale: Polyester Web; Legeret Stål, Varmebehandlet; Aluminium; PVC;