Tappi auricolari Easy Fit in PU con archetto (2 paia) Arancione 0

Codice art.: EP11ORR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio astuccio
Colore orange; black
Variante Staffe per la nuca
Materiale staffa Plastica ABS
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone Es. malleabile
Tipo di prodotto Archetti antirumore
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI II

Identificazione e classificazione

Codice articolo EP11ORR
EAN / GTIN 5036108476527
Codice del produttore EP11ORR
Numero-L L01840 115649
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli auricolari Easy Fit PU sono ora disponibili con archetto
  • Gli auricolari EP11 con archetto offrono la possibilità di scegliere tra la posizione sotto il mento e sopra la testa, con lo stesso livello di protezione di 32 dB SNR.
  • Una coppia di auricolari di ricambio è inclusa nella confezione.
  • Ogni set è disponibile in una busta richiudibile con pratico foro europeo.

Proprietà:

  • Capsule in schiuma PU da premere e ruotare
  • Nessuna necessità di srotolare preventivamente il connettore per una maggiore igiene e una facile applicazione
  • Confezione richiudibile
  • Ogni unità di vendita contiene un paio di auricolari di ricambio.
  • Gli auricolari con cinturino possono essere indossati comodamente sotto il mento o sopra la testa.
  • Eccellente sistema di isolamento
  • Imballaggio di vendita come supporto alla presentazione
  • con certificazione CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo modello