• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Easy Fit PU-Ohrstöpsel mit Bügel (2 Paar) Orange 0

Artikel-Nr.: EP11ORR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Etui
Farbe orange; schwarz
Variante Nackenbügel
Material Bügel ABS-Kunststoff
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Produktart Bügelgehörschutz
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg
PSA Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EP11ORR
EAN / GTIN 5036108476527
Herstellernummer EP11ORR
L-Nummer L01840 115649
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Easy Fit PU-Gehörstöpsel sind jetzt mit Bügel erhältlich
  • EP11-Gehörstöpsel mit Bügel bieten die Wahl zwischen Unterkinn- und Überkopf-Position bei gleichem Schutzniveau von 32 dB SNR
  • Ein Ersatzpaar Ohrstöpsel ist im Lieferumfang enthalten
  • Jedes Set ist in einem wiederverschließbaren Beutel mit praktischem Euroloch erhältlich

Merkmal:

  • PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
  • Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung
  • Wiederverschließbare Verpackung
  • Jede Verkaufseinheit enthält ein Ersatzpaar Ohrstöpsel
  • Gebänderte Ohrstöpsel lassen sich praktisch unter dem Kinn oder über dem Kopf tragen
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb