Tapones para los oídos Easy Fit PU con gancho (2 pares) Naranja 0

Número de artículo: EP11ORR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Estuche
Color Color naranja; negro
Variante Arcos para la nuca
Material arco Plástico ABS
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Tipo de producto Protector auditivo de diadema
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Categoría de protección EPI II

Identificación y clasificación

Número de artículo EP11ORR
EAN / GTIN 5036108476527
Número del fabricante EP11ORR
Número L L01840 115649
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los tapones auditivos Easy Fit PU ahora están disponibles con gancho
  • Los tapones auditivos EP11 con gancho ofrecen la posibilidad de elegir entre la posición debajo de la barbilla y por encima de la cabeza, con el mismo nivel de protección de 32 dB SNR.
  • Se incluye un par de tapones de repuesto en el volumen de suministro.
  • Cada juego viene en una bolsa resellable con un práctico orificio europeo.

Característica:

  • Cápsulas de espuma de poliuretano para presionar y girar
  • No es necesario desenrollar previamente los enchufes, lo que mejora la higiene y facilita su uso.
  • Envase resellable
  • Cada unidad de venta contiene un par de almohadillas de repuesto.
  • Los tapones para los oídos con cinta se pueden llevar cómodamente debajo de la barbilla o sobre la cabeza.
  • Excelente sistema de amortiguación
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo