DE 60K10D: Portata 30 kg; 60 kg, divisione 10 g; 20 g

Codice art.: DE 60K10D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DE 60K10D
EAN / GTIN 4045761111295
Codice del produttore DE 60K10D
Numero-L L40250 2049

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione a batteria/funzionamento ad accumulatore (opzionale), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
  • Apparecchio indicatore posizionabile in vari modi, p. es. indipendente o avvitato alla parete
  • Apparecchio indicatore: Plastica, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
  • Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Grazie alla funzione „Miscela“ i diversi componenti di una miscela possono essere pesati separatamente. Come controllo, è possibile richiamare il peso complessivo di tutti i componenti
  • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 318×308×75 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore, L×P×A 225×110×45 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori