DE 60K10D, Portée 30 kg; 60 kg, Lecture 10 g; 20 g

Réf.: DE 60K10D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article DE 60K10D
EAN / GTIN 4045761111295
Réf. fabricant DE 60K10D
Article hors catalogue L40250 2049

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Appareil d’analyse à position variable, par exemple debout ou vissé au mur
  • Afficheur: Plastiques, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65
  • Plateau en inox, structure en acier laqué
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d‘un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau, inox antichoc L×P×H 318×308×75 mm
  • Dimensions afficheur, L×P×H 225×110×45 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 12 h
  • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires