Platformsskala Max 30 60kg, d 10 20g

Art.-nr.: DE 60K10D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DE 60K10D
EAN/GTIN 4045761111295
Producentnummer DE 60K10D
L-nummer L40250 2049

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mangeårig succesmodel med støv- og stænktæt evalueringsenhed
  • Evalueringsenheden kan placeres på mange forskellige måder, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen
  • Udlæsningsenhed: plast, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Vægtplade af rustfrit stål, bundstål lakeret
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Med opskriftsfunktionen kan forskellige ingredienser i en blanding vejes. Den samlede vægt af alle ingredienserne kan angives til kontrolformål
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 318×308×75 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden, B×D×H 225×110×45 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet, driftstid op til 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør