Pinza per piegare lamiere D336

Codice art.: D336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Forma ganasce/forchetta Es. large
Posizione ganasce/forchetta Es. curvata
Lunghezza ganasce/forchetta 80 mm
Larghezza ganasce / forchetta 80 mm
Sporgenza 80 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza a morsetto/pinza di serraggio/pinza autobloccante
Materiale Lamiera di acciaio di qualità
Superficie Es. brunita
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 320 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo D336
EAN / GTIN 9002793211435
Codice del produttore D336
Numero-L L80050 34
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fucinato in acciaio di alta qualità
  • Brunito
  • Impugnature rivestite in PVC
  • Profondità 80 mm

Proprietà:

  • Pubblicità di esecuzione: Spinta
  • Forma: Dritta
  • Lunghezza complessiva: 12 3/4″
  • Lunghezza complessiva: 320 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti a forbice in acciaio forgiato, estremità impugnatura rivestite in PVC
  • Larghezza mole: 80 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di idraulica
  • Utensili speciali per specialisti

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante gli interventi. Le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Non utilizzare mai le pinze come martello!
    • Controllare che le ganasce non siano usurate! Le ganasce usurate causano slittamento e quindi incidenti.
    • Le pinze di serraggio sono adatte solo per il fissaggio a breve termine dei pezzi!
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Commercio regolare di petrolio