Plet-felstang D336

Artikelnummer: D336
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Kleur rood; zwart
Vorm bekken/bek breed
Positie bekken/bek gebogen
Lengte bekken/bek 80 mm
Breedte bekken/bek 80 mm
Uitsteeklengte 80 mm
Type scharnier doorgestoken scharnier
Inhoud losse onderdelen
Producttype griptang / vastzettang / klemtang
Materiaal kwalitatief hoogwaardig plaatstaal
Oppervlak gebruineerd
Productieproces gesmeed
Lengte totaal 320 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D336
EAN/GTIN 9002793211435
Nummer fabrikant D336
L-nummer L80050 34
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed uit kwaliteitsstaal
  • Gebronsd
  • PVC-gecoate handvaten
  • Bekdiepte 80 mm

Kenmerk:

  • Uitvoering commercieel: Doorgedrukt
  • Vorm: Recht
  • Totale lengte: 12 3/4″
  • Totale lengte: 320 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaaronderdelen gemaakt van gesmeed staal, handgrepen met PVC-coating
  • Mole-breedte: 80 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Loodgieterswerk
  • Speciaalgereedschap voor specialisten

Tip:

  • Waarschuwingsknipperlichten:
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens werkzaamheden. Afgesneden delen kunnen werknemers en omstanders verwonden.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Gebruik nooit een tang als hamer!
    • Controleer de kaken op slijtage! Versleten kaken leiden tot slippen en daardoor tot ongevallen.
    • Klemtang is alleen geschikt voor kortstondige bevestiging van werkstukken!
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Verwissel regelmatig olie