Alicate de plegado y apriete D336

N.º do artigo: D336
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor rojo; negro
Forma do mordente/boca largo(a)
Posição do mordente/boca em cotovelo
Comprimento do mordente/boca 80 mm
Largura do mordente/boca 80 mm
Alcance 80 mm
Tipo de articulação articulação encaixada
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de pressão/pinça de aperto
Material chapa de aço de qualidade
Superfície com brunimento
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 320 mm

Identificação e classificação

Número do artigo D336
EAN/GTIN 9002793211435
Número do fabricante D336
Número L L80050 34
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Forjados en acero de calidad
  • Bruñidos
  • Mangos recubiertos de PVC
  • Profundidad de la mandíbula 80 mm

Característica:

  • Ejecución comercial: Empujado a través
  • Forma: Recta
  • Longitud total: 12 3/4″
  • Longitud total: 320 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos de PVC
  • Ancho de mole: 80 mm

Vantagem:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente