{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di prodotto | Cesoie per lamiera | |
| Tipo di impiego | a sinistra | |
| Lunghezza tagliente | 33 mm | |
| Caratteristiche forbici | A due mani | |
| Per spessore | Lamiera | |
| Spessore del materiale max., Lamiera | 1,2 mm | |
| Caratteristica maniglia | Impugnatura in bicomponente | |
| Lunghezza complessiva | 260 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | D29BSSL-2 | |
| EAN / GTIN | 4010220030288 | |
| Codice del produttore | D29BSSL-2 | |
| Numero-L | L80050 21 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |