Pretočne škarje D29BSSL-2

Št. art.: D29BSSL-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta izdelka škarje za pločevino
Vrsta uporabe levo
Dolžina rezila 33 mm
Lastnosti škarij dvoročno
Primerno za debelino Pločevina
Debelina materiala maks., Pločevina 1,2 mm
Lastnost ročaja Dvokomponentni ročaj
Skupna dolžina 260 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D29BSSL-2
EAN/GTIN 4010220030288
Številka proizvajalca D29BSSL-2
L-število L80050 21
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • ERGO-grip za delo z nizko utrujenostjo
  • Za neprekinjene ravne reze
  • Rezalni rob z mikrorezom za nedrseče delo
  • Na voljo z desnim ali levim rezalnim robom

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Skupna dolžina: 10 1/4″
  • Skupna dolžina: 260 mm
  • Dolžina rezanja: 1 5/16″
  • Dolžina rezanja: 33 mm
  • življenjska doba: +++

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Vodovodno delo
  • Nizka utrujenost pri delu z nizkim naporom

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)