{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa | |
| Długość skrawania | 33 mm | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa oburącz | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 1,2 mm | |
| Właściwość uchwytu | uchwyt z 2 rodzajów materiału | |
| Długość całkowita | 260 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D29BSSL-2 | |
| EAN / GTIN | 4010220030288 | |
| Numer producenta | D29BSSL-2 | |
| Numer L | L80050 21 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |