• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Průběžné nůžky D29BSSL-2

Artiklové číslo: D29BSSL-2

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vlevo
Délka břitu, řezné hrany 33 mm
Vlastnost nůžek Dvouruční
Vhodné pro tloušťku plech
Tloušťka materiálu max., plech 1,2 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Celková délka 260 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D29BSSL-2
EAN / GTIN 4010220030288
Číslo výrobce D29BSSL-2
L-číslo L80050 21
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Rukojeť ERGO-grip pro práci s nízkou únavou
  • Pro souvislé rovné řezy
  • Břit s mikrozubením pro neklouzavou práci
  • K dispozici s pravým nebo levým břitem.

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Celková délka: 10 1/4″
  • Celková délka: 260 mm
  • Délka řezu: 1 5/16″
  • Délka řezu: 33 mm
  • Životnost: +++

Použití:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Snadná práce s minimem úsilí

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)