• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala di conteggio CXB 15K1: Portata 15000 g, divisione 1 g

Codice art.: CXB 15K1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CXB 15K1
EAN / GTIN 4045761085466
Codice del produttore CXB 15K1
Numero-L L40250 2536
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 18 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 300×225 mm
  • Dimensioni alloggiamento L×P×A, 300×330×110 mm
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 200 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
  • Peso netto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati