Escala de conteo CXB 15K1, Margen de pesaje 15000 g, Lectura 1 g

N.º do artigo: CXB 15K1
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Identificação e classificação

Número do artigo CXB 15K1
EAN/GTIN 4045761085466
Número do fabricante CXB 15K1
Número L L40250 2536
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×225 mm
  • Dimensiones carcasa A×P×A, 300×330×110 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 200 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados