Balance de comptage CXB 15K1, Portée 15000 g, Lecture 1 g

Réf.: CXB 15K1
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Balances compteuses

Identification et classification

Référence article CXB 15K1
EAN / GTIN 4045761085466
Réf. fabricant CXB 15K1
Article hors catalogue L40250 2536
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 300×225 mm
  • Dimensions boîtier L×P×H, 300×330×110 mm
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net 4,0 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous