Giacca antipioggia WX2 Eco nera L

Codice art.: CD867BKRL
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
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Denominazione originale prodotto WX2 Eco Regenjacke
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore nero
Composizione del tessuto Poliestere
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Protezione dalla pioggia
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale; sinistra
Posizione, Tasca laterale front
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex L
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Inside pocket; Side pocket
Chiusura pushbutton; hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio
Caratteristiche Fascia in vita; Polsini regolabili; antivento; idrorepellente
Genere Unisex
Personalizzazione si
Normativa EN 343

Identificazione e classificazione

Codice articolo CD867BKRL
EAN / GTIN 5036108440733
Codice del produttore CD867BKRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca è progettata per garantire durata e prestazioni e offre un’eccellente protezione grazie al suo materiale altamente impermeabile e antivento.
  • Tra i dettagli pratici figurano un cappuccio regolabile arrotolabile e tasche con cerniera sicure, che lo rendono una scelta affidabile per combattere le intemperie.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Realizzato in poliestere riciclato
  • Cappuccio ripiegabile per una maggiore funzionalità
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Doppia patta antivento per proteggere dalle intemperie
  • 8 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Tasche sul petto con cerniera
  • Due tasche inferiori
  • Tasche interne inferiori applicate
  • Tasca porta telefono e penna
  • Accesso alla stampa per il branding aziendale
  • Certificato CE
  • Nuovo stile