• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 Eco Regenjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: CD867BKRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Herstellerbezeichnung WX2 Eco Regenjacke
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Regenschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche links; vorne
Position, Seitentasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex L
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Bundabschluss; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja
Norm EN 343

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CD867BKRL
EAN / GTIN 5036108440733
Herstellernummer CD867BKRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Jacke ist auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und bietet dank ihres hochgradig wasser- und winddichten Materials hervorragenden Schutz
  • Zu den praktischen Details gehören eine verstellbare Kapuze zum Wegrollen und sichere Reißverschlusstaschen, die sie zu einer zuverlässigen Wahl für den Kampf gegen die Elemente machen

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Doppelte Sturmklappe zum Schutz vor Wind und Wetter
  • 8 Taschen für reichlich Stauraum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Zwei untere Taschen
  • Interne aufgesetzte Taschen unten
  • Handy- und Stifthaltertasche
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • CE-zertifiziert
  • Neuer Stil

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb