Chaqueta impermeable WX2 Eco negra L

Número de artículo: CD867BKRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante WX2 Eco Regenjacke
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color negro
Composición del tejido Poliéster
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante; izquierda; Delante; izquierda
Posición, Bolsillo lateral Delante
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex L
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
Características Cierre del collar; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua
Sexo Unisex
Personalización textil
Norma EN 343

Identificación y clasificación

Número de artículo CD867BKRL
EAN / GTIN 5036108440733
Número del fabricante CD867BKRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta está diseñada para ofrecer durabilidad y rendimiento, y proporciona una excelente protección gracias a su tejido altamente impermeable y cortavientos.
  • Entre los detalles prácticos se incluyen una capucha ajustable que se puede enrollar y bolsillos con cremallera seguros, lo que los convierte en una opción fiable para combatir los elementos.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Fabricado con poliéster reciclado.
  • Capucha plegable para mayor funcionalidad.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Doble solapa protectora contra las inclemencias del tiempo.
  • 8 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillos inferiores internos
  • Bolsillo para teléfono y bolígrafo
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo