Iona Tuta in cotone blu navy M

Codice art.: C814NVRM
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Percentuale di tessuto, Cotone 100 %
Serie Iona
Denominazione originale prodotto Iona Baumwoll Overall
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore blu
Composizione del tessuto Cotone
Tipo di applicazione Protezione UV; Ad alta visibilità
Dimensione internazionale M
Posizione Lato frontale
Tipo di prodotto Tuta
Riutilizzo Riutilizzabile
Genere Unisex
Con tasche Tasca pettorale; Tasca portacellulare; Tasca portametro; Tasche laterali
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche UV standard; traspirante
Normativa EN ISO 20471
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo C814NVRM
EAN / GTIN 5036108476169
Codice del produttore C814NVRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa tuta in cotone è pratica, leggera e comoda.
  • Le strisce riflettenti garantiscono una migliore visibilità e sicurezza sul posto di lavoro

Proprietà:

  • con marcatura UKCA
  • Realizzato in tessuto di cotone al 100% per un’eccellente resistenza e anti-pilling
  • Piega elastica sul retro per una maggiore libertà di movimento
  • Leggero
  • Cerniera nascosta
  • Strisce riflettenti per una buona visibilità
  • Cerniera a doppio cursore per un utilizzo facile e veloce
  • Il tessuto traspirante mantiene il corpo caldo, fresco e asciutto
  • 8 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • Tessuto classificato UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Tasca portacellulare
  • Tasche con cerniera
  • Elastico laterale in vita per il massimo comfort
  • Cinturino per radio per agganciare facilmente il microfono
  • Passante per martello per riporre in modo sicuro gli attrezzi da lavoro
  • tasca posteriore applicata
  • Tasca per metro pieghevole
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA

Della stessa famiglia "Iona" Visualizza tutto