• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Baumwoll Overall Marine M

Artikel-Nr.: C814NVRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Gewebeanteil, Baumwolle 100 %
Serie Iona
Herstellerbezeichnung Iona Baumwoll Overall
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Anwendungsart UV-Schutz; Warnschutz
Internationale Größe M
Position vorne
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Produktart Overall
Wiederverwendung Mehrweg
Geschlecht Unisex
mit Taschen Brusttasche; Handytasche; Meterstabtasche; Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften Standard UV; atmungsaktiv
Norm EN ISO 20471
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer C814NVRM
EAN / GTIN 5036108476169
Herstellernummer C814NVRM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Baumwolloverall ist praktisch und leicht und bequem
  • Reflektorstreifen sorgen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Merkmal:

  • UKCA gekennzeichnet
  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Leicht
  • Verdeckter Reißverschluss
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Handytasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Zollstocktasche
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb