Iona bombažni kombinezon Marine M

Št. art.: C814NVRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Delež tkanine, bombaž 100 %
Serija Iona
Oznaka proizvajalca Iona Baumwoll Overall
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Vrsta uporabe UV-zaščita; opozorilna zaščita
Mednarodna velikost M
Postavka spredaj
Barva modra
Sestava tkanine bombaž
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Spol Univerzalne
Z žepi prsni žep; žep za mobilni telefon; žep za zložljivi meter; stranski žep
Zadrga zadrga
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti Standardni UV; zračen
Standard EN ISO 20471
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka C814NVRM
EAN/GTIN 5036108476169
Številka proizvajalca C814NVRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta bombažni kombinezon je praktičen, lahek in udoben.
  • Odsevni trakovi zagotavljajo boljšo vidljivost in varnost na delovnem mestu.

Lastnosti:

  • Oznaka UKCA
  • izdelano iz 100 % bombažnega materiala za odlično trdnost in odpornost proti mehčanju
  • Elastična guba na hrbtu za večjo svobodo gibanja
  • Majhna masa
  • Skriti zadrgo
  • Odsevni trakovi za dobro vidljivost
  • Dvosmerni zadrgo za hitro in enostavno rokovanje
  • Dihajoča tkanina ohranja telo toplo, hladno in suho.
  • 8 žepov za dovolj prostora za shranjevanje
  • Tkanina s klasifikacijo UPF 40+, ki blokira 98 % UV-žarkov
  • Žep za mobilni telefon
  • Torbe z zadrgo
  • Elastičen stranski pas za največje udobje pri nošenju
  • Pas za radijsko napravo za enostavno pritrditev mikrofona
  • Pas za kladivo za varno shranjevanje delovnih orodij
  • našita zadnja žep
  • Torba za merilni palec
  • CE certificirani
  • Oznaka UKCA