Maglia termica manica lunga White M R

Codice art.: B123WHRM
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Cotone 50 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 50 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie Thermo
Denominazione originale prodotto Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln
Zona di protezione ESD (EPA) no
Composizione del tessuto Cotone; Poliestere
Spessore del tessuto 200 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo
Stirare Calore moderato (<150°)
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Camicia
Tipo di applicazione Protezione contro il freddo; Termoindurenti
Indossabilità Es. molto aderente
Numero di tasche 0 pz.
Genere da uomo
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Con regolazione della temperatura; Parte posteriore allungata; traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo B123WHRM
EAN / GTIN 5036108041466
Codice del produttore B123WHRM
Numero-L L01840 101009
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Tradizionale maglia termica a manica lunga che offre calore ottimale in ogni momento. Il suo tessuto permette alla pelle di respirare se le condizioni diventano più calde. Il girocollo la rende ideale per essere indossata come un sotto-capo.

Proprietà:

  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Comoda vestibilità
  • Girocollo e maniche lunghe
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Disponibile fino alla 5XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;