{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | Thermo | |
| Oznaka proizvajalca | Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | zmerno vroče (<150°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Vrsta uporabe | Hladna zaščita; termično | |
| Prilagodljivost | ozko prilegajoče | |
| Število žepov | 0 kos | |
| Spol | Moški | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | podaljšan hrbtni del; z uravnavanjem temperature; zračen |
| Številka izdelka | B123WHRM | |
| EAN/GTIN | 5036108041466 | |
| Številka proizvajalca | B123WHRM | |
| L-število | L01840 101009 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |