Langærmet termo bluse White M R

Art.-nr.: B123WHRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 50 %
Vævsprocent, polyester 50 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie Thermo
Producentbetegnelse Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 200 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype shirt
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; termo
Pasform tætsiddende
Antal lommer 0 stk.
Køn Herre
Ærmelængde langærmet
Egenskaber forlænget rygdel; temperaturregulerende; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B123WHRM
EAN/GTIN 5036108041466
Producentnummer B123WHRM
L-nummer L01840 101009
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

En langærmet T-shirt, der giver optimal varme til enhver tid. Stof konstruktionen giver huden mulighed for at ånde, hvis det bliver for varmt. Den runde hals gør den ideel til at bære som underbeklædning

Egenskab:

  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Designet for komfort
  • Rund hals og lange ærmer
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • Fåes i størrelserne op til 5XL

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven