{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esagono di manovra | sì | |
| Lunghezza lame | 150 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 125 mm | |
| Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) | Punta nera; Punta temprata | |
| Diametro lama | 8 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Superficie | es. cromata opaca; es. temprata | |
| Lunghezza complessiva | 275 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti Pozidriv (PZ) |
| Codice articolo | ATWDH3X150 | |
| EAN / GTIN | 3662424097096 | |
| Codice del produttore | ATWDH3X150 | |
| Numero-L | L60130 9690 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |