{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Länge Klinge | 150 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 125 mm | |
| Besonderheit, für Pozidriv (PZ) | gehärtete Spitze; schwarze Spitze | |
| Durchmesser Klinge | 8 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | gehärtet; matt verchromt | |
| Länge gesamt L | 275 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Pozidriv (PZ) |
| Artikelnummer | ATWDH3X150 | |
| EAN / GTIN | 3662424097096 | |
| Herstellernummer | ATWDH3X150 | |
| L-Nummer | L60130 9690 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |