Schroevendraaier PROTWIST, binnenzeskant / moersleutelhulp, Pozidriv, PZ 3X150mm

Artikelnummer: ATWDH3X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWDH3X150
EAN/GTIN 3662424097096
Nummer fabrikant ATWDH3X150
L-nummer L60130 9690

Omschrijving

Omschrijving:

  • Socket lemmet: uithoudingsvermogen en optimale prestaties.
  • Silicium-koolstofstaal lemmet: robuust en zeer goed bestand tegen buigen.
  • Ergonomisch bi-materiaal handvat, bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën.
  • Ontwerp: mat verchroomd lemmet, punt zwart gehard.

Kenmerk:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • D2[mm]: 12
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ3
  • [G]: 275