{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Longueur lame | 150 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 125 mm | |
| Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) | pointe noire; pointe trempée | |
| Diamètre de lame | 8 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | chromage mat; trempage | |
| Longueur totale | 275 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Pozidriv (PZ) |
| Référence article | ATWDH3X150 | |
| EAN / GTIN | 3662424097096 | |
| Réf. fabricant | ATWDH3X150 | |
| Article hors catalogue | L60130 9690 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |