Camice da laboratorio antistatico ESD nero S

Codice art.: AS18BKRS
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
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Composizione del tessuto Carbonio
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Active
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Numero di tasche, Tasca con patta 2 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale; Sinistra
Posizione, Tasca con patta front
Modalità di chiusura nascosta, Pulsante sì
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca breast pocket; flap pocket
Chiusura Pulsante
Caratteristiche Polsini regolabili; antistatico
Genere Unisex
Normativa EN 61340-5-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS18BKRS
EAN / GTIN 5036108458929
Codice del produttore AS18BKRS
Numero-L L01840 115620
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca antistatica è ideale per gli ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica.
  • Progettato per garantire sicurezza e comfort
  • Le caratteristiche includono bottoni a pressione nascosti sul davanti, due tasche applicate nella parte inferiore, una tasca sul petto e polsini regolabili.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • Abbottonatura con bottoni a pressione nascosti
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • 3 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 1 tasca per penne
  • 2 tasche laterali
  • Leggero
  • con certificazione CE
  • Lavabile in lavatrice a 60 °C
  • Versione senza parti metalliche a vista, resistente ai graffi
  • Nuovo modello