Blouse de laboratoire antistatique ESD noire S

Réf.: AS18BKRS
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
Température, lavage en machine 60 °C
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Composition du tissu Carbone
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Active
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Position, Poche de poitrine Gauche; avant; Gauche; avant
Position, Poche à rabat avant
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Caractéristiques antistatique; poignets réglables en largeur
Sexe Unisexe
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article AS18BKRS
EAN / GTIN 5036108458929
Réf. fabricant AS18BKRS
Article hors catalogue L01840 115620
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette veste antistatique est idéale pour les environnements où une résistance électrostatique est requise.
  • Conçu pour la sécurité et le confort
  • Parmi les caractéristiques, on trouve des boutons-pression dissimulés à l’avant, deux poches plaquées en bas, une poche poitrine et des poignets ajustables.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • Patte de boutonnage cachée
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • 3 poches pour un espace de rangement suffisant
  • 1 poche pour stylos
  • 2 poches latérales
  • Léger
  • Certification CE
  • Lavable en machine à 60 °C
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Nouveau modèle