Haină de laborator antistatică ESD, negru, mărimea S

Cod articol.: AS18BKRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Carbon
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Active
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept stânga; În față; stânga; În față
Poziţie, Buzunar cu clapetă În față
Bandă obturator acoperită, Buton da
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar cu clapetă
Închidere Buton
Caracteristici Manșete reglabile; antistatic
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol AS18BKRS
EAN / GTIN 5036108458929
Număr producător AS18BKRS
L-Număr L01840 115620
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Această jachetă antistatică este ideală pentru mediile în care este necesară rezistența electrostatică.
  • Conceput pentru siguranță și confort
  • Caracteristicile includ nasturi ascunși în față, două buzunare aplicate în partea de jos, un buzunar la piept și manșete reglabile.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizarea în medii ESD
  • Testat conform EN 61340-5-1
  • Broșă ascunsă cu buton de presare
  • Fibrele de carbon țesute în material oferă proprietăți ESD și antistatice inerente.
  • 3 buzunare pentru spațiu de depozitare suficient
  • 1 buzunar pentru creioane
  • 2 buzunare laterale
  • Uşor
  • Certificare CE
  • Lavabil la mașina de spălat la 60 ° C
  • Execuție fără piese metalice expuse, rezistentă la zgârieturi
  • Model nou