Guanto in nitrile FD Grip 15 Blue XL R

Codice art.: AP71B4RXL
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) A
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile
Codice EN 388 4131A
Colore blue; white
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Presa sul bagnato; traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva 250 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP71B4RXL
EAN / GTIN 5036108407941
Codice del produttore AP71B4RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto per alimenti con palmo in nitrile e fodera in nylon calibro 15 offre una protezione eccezionale contro la contaminazione degli alimenti e una durata superiore. La pellicola extra-forte li rende ideali per i lavori più duri, mentre l'immersione del palmo in nitrile garantisce una presa superiore e un'eccellente resistenza all'abrasione. La fodera in nylon calibro 15 offre una vestibilità confortevole e traspirante, riducendo l'affaticamento della mano e massimizzando la produttività.

Proprietà:

  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;