{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | A | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Nitril | |
| Code EN 388 | 4131A | |
| Couleur | bleu; blanc | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 10 | |
| Ajustement | comfort | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Nylon | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’humidité; respirant | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Référence article | AP71B4RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108407941 | |
| Réf. fabricant | AP71B4RXL | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |