Mănușă de nitril FD Grip 15 Blue XL R

Cod articol.: AP71B4RXL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 4131A
Culoarea albastru; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol AP71B4RXL
EAN / GTIN 5036108407941
Număr producător AP71B4RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușile noastre de calitate alimentară cu palmă de nitril pe o căptușeală de nailon de calibru 15 oferă o protecție excepțională împotriva contaminării alimentelor și o durabilitate superioară. Pelicula extraputernică îi face ideali pentru munci dificile, în timp ce înmuierea nitrilică a palmei oferă o aderență superioară și o rezistență excelentă la abraziune. Căptușeala din nailon de calibru 15 oferă o potrivire confortabilă și respirabilă, reducând oboseala mâinilor și maximizând productivitatea.

Caracteristică:

  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Culoarea albastră este conformă cu legislația privind siguranța alimentară
  • Potrivite pentru fabricile de prelucrare a alimentelor și rezistente la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nailon; Elastic;