Guanto Dermiflex Aqua Grey/Black L R

Codice art.: AP62G8RL
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, grigio Grey
Tonalità cromatica, nero Black grey
Serie Dermiflex Aqua
Denominazione originale prodotto Dermiflex Aqua Handschuh
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile
Materiale mandrino Corda di cotone
Codice EN 388 4131X
Colore grey; black
Composizione del tessuto elastane; Nylon
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Palmo
Con fodera
Caratteristiche Presa sul bagnato; traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP62G8RL
EAN / GTIN 5036108278138
Codice del produttore AP62G8RL
Numero-L L01840 100815
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla sua tecnologia innovativa questo guanto respinge completamente l'acqua ed oli pesanti. Il liquido depositato su questo guanto rotola via, proteggendo la superficie sottostante. Palmo immerso in Nitrile super leggero, con un rivestimento elastane offre maggiore comfort e grip.

Proprietà:

  • Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Leggero e confortevole
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello all'abrasione 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Elastan;