{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Grau | |
| Farbton, schwarz | Schwarzgrau | |
| Serie | Dermiflex Aqua | |
| Herstellerbezeichnung | Dermiflex Aqua Handschuh | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril | |
| Material Futter | Baumwollstrick | |
| EN 388 Code | 4131X | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Nylon | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Handschuh-Größe | 9 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 15G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Nylon | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | ja | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; nassgriff | |
| Schutzkategorie | II | |
| Länge gesamt L | 240 mm |
| Artikelnummer | AP62G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108278138 | |
| Herstellernummer | AP62G8RL | |
| L-Nummer | L01840 100815 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |