Rokavice Dermiflex Aqua Grey/Black L R

Št. art.: AP62G8RL
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Barvni odtenek, sive Siva
Barvni odtenek, črna Črno siva
Serija Dermiflex Aqua
Oznaka proizvajalca Dermiflex Aqua Handschuh
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
Material, polnilo bombažna pletenina
EN 388 koda 4131X
Barva sive; črna
Sestava tkanine elastan; Najlon
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Najlon
Prevleka prevleka dlani
Podloženo da
Lastnosti oprijem v mokrem; zračen
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 240 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AP62G8RL
EAN/GTIN 5036108278138
Številka proizvajalca AP62G8RL
L-število L01840 100815
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji te rokavice odbijajo vodo in težka olja. Tekočina, nanesena na te rokavice, se z njih odkotali in ščiti spodnjo površino. Izjemno lahka nitrilna dlan s podlogo iz elastana zagotavlja večje udobje in oprijem.

Lastnosti:

  • Vodoodbojna nano prevleka za manjše brizge
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Lahkotno in udobno
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI Nivo obrabe 3

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Elastan;