• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ESD 13 PU Palm Essential Multipack (12 pezzi) Grigio XXL

Codice art.: AB199GRRXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo AB199GRRXXL
EAN / GTIN 5036108495610
Codice del produttore AB199GRRXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La parte superiore in poliestere e fibra di carbonio dello spessore di 13 g dissipa l’elettricità statica.
  • Il resistente palmo in PU garantisce un’eccellente destrezza delle dita.
  • Per l’impiego nell’assemblaggio elettronico, nei test e nei lavori di precisione
  • Questo guanto è una versione ottimizzata del nostro modello di punta A199 con imballaggio ridotto e marchio monocolore, rappresentando così un’alternativa più economica.
  • Disponibile in confezioni da 12 pezzi per la massima convenienza economica

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Antistatico
  • Palmo rivestito per aumentare la destrezza e la ventilazione
  • Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all’abrasione
  • Rivestimento interno calibro 13 realizzato per garantire durata e adattamento preciso
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Nuovo stile