ESD 13 PU Palm Essential Multipack (12 unidades) Gris XXL

Número de artículo: AB199GRRXXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris luminoso
Serie ESD 13 PU Palm Essential
Contenido pares 12 par
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Color gris
Composición del tejido Carbono; Poliéster
Densidad tejido 13 g/m2
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección ESD
Talla del guante 11
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 61340-5-1
Material de base carbono; Poliéster
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo AB199GRRXXL
EAN / GTIN 5036108495610
Número del fabricante AB199GRRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La parte superior de poliéster y fibra de carbono de 13 g de grosor disipa la electricidad estática.
  • La resistente palma de PU garantiza una excelente destreza manual.
  • Para su uso en el montaje electrónico, en pruebas y trabajos de precisión.
  • Este guante es una versión optimizada de nuestro modelo insignia A199, con un embalaje reducido y una marca monocromática, lo que lo convierte en una alternativa más económica.
  • Disponible en paquetes de 12 unidades para una máxima rentabilidad.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Antiestático
  • Palma recubierta para aumentar la destreza y la ventilación.
  • Revestimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
  • Revestimiento de calibre 13 fabricado para ofrecer durabilidad y un ajuste preciso.
  • Forro transpirable sin costuras
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo