{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Řada | ESD 13 PU Palm Essential | |
| Obsah pár | 12 paar | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| Barva | Šedá | |
| Složení tkaniny | Uhlík; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 13 g/m2 | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana před ESD | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 61340-5-1 | |
| Nosný materiál | karbon; Polyester | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej |
| Katalogové číslo | AB199GRRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108495610 | |
| Číslo výrobce | AB199GRRXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |