Guanto Grip 15 in nitrile rugoso (Pk12) Grey/Green M R

Codice art.: A313G3RM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau/Grün
Misure guanti da lavoro 8

Identificazione e classificazione

Codice articolo A313G3RM
EAN / GTIN 5036146018161
Codice del produttore A313G3RM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una presa e delle prestazioni senza pari grazie al nostro esclusivo rivestimento in nitrile rugoso. Le sue eccezionali prestazioni di aderenza a tutto tondo garantiscono il controllo, sia in condizioni di bagnato che di olio. La fodera senza cuciture di calibro 13 aggiunge uno strato di resistenza, rendendo questi guanti duraturi e affidabili. Con una protezione contro il calore da contatto fino a 100°C, garantiscono la massima tranquillità negli ambienti ad alta temperatura. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore praticità.

Proprietà:

  • Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Palmo testurizzato
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;