Mănușă din spumă de nitril Grip 15 (Pk12) Grey/Green M R

Cod articol: A313G3RM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grau/Grün
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol A313G3RM
EAN / GTIN 5036146018161
Număr producător A313G3RM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Experimentați o aderență și o performanță de neegalat cu acoperirea noastră unică de nitril încrețit. Performanța sa excepțională de aderență în toate direcțiile vă asigură că veți păstra controlul, indiferent dacă este vorba de condiții umede sau uleioase. Căptușeala fără cusături de 13 gauge adaugă un strat de durabilitate, făcând aceste mănuși durabile și fiabile. Cu o protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C, acestea oferă liniște în mediile cu temperaturi ridicate. Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă.

Caracteristică:

  • Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
  • Acoperire unică de nitrilic încrețit
  • Grad de finete impletitura 13
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM, omoara 99,9% din bacterii.
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Palma texturata
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Elastic;