Gant Grip 15 en nitrile (Pk12) Grey/Green M R

Réf.: A313G3RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Grau/Grün
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A313G3RM
EAN / GTIN 5036146018161
Réf. fabricant A313G3RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

L'adhérence et les performances sont inégalées grâce à notre enduction nitrile strié unique. Ses performances exceptionnelles en matière d'adhérence vous permettent de garder le contrôle, que ce soit sur sol mouillé ou huileux. La doublure sans couture de jauge 13 ajoute une couche de durabilité, ce qui rend ces gants durables et fiables. Avec une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C, ils offrent une sécurité accrue dans les environnements à haute température. Vendu en paquets de 12 pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Revêtement unique en nitrile sablé
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Paume texturée
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;