• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

LUKAS rullo a lamelle LWL universale 100x50 mm con filettatura interna M14 Corindone grana 80

Codice art.: A2280100501080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo A2280100501080
EAN / GTIN 4027497523047
Codice del produttore A2280100501080
Numero-L L51820 100818
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Proprietà:

Granulometria: 80
n max.: 6000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 32 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 50 mm
Diametro utensile: 100 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio
Plastica e legno
Acciaio inossidabile
Ghisa
Alluminio

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Satinare: ideale
Sgrossatura: -

Nota:

Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari