Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Lange levensduur op diverse materialen, bij grof- en fijnschuren • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Snelle en gemakkelijke montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid dankzij regelmatige tests Uw voordelen: • Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig. • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, tijdens grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Korrelgrootte: 80
n max.: 6000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 32 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 50 mm
Diameter gereedschap: 100 mm
Voordeel:
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Kunststof en hout
Roestvrij staal
Gietijzer
Aluminium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests